Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4YF54 -hihnaputki, 2 tuumaa - pakkaus 25 | AE2MGG

APPROVED VENDOR 4YF54 hihnaputki, jäykkä 2 tuuma - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MGG Malli: 4YF54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainevalettu putkilevy
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki2"
Jäykkä / putken koko (tuumaa)2
AlaluokkaJohtimet ja kaapeliripustimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.83
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4YF51 -hihnaputki, jäykkä, 1 tuumainen - 50 kpl pakkaus AE2MGD 4YF51€105.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 4YF53 -hihnaputki, jäykkä 1 1/2 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AE2MGF 4YF53€146.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YF54 hihnaputki, jäykkä 2 tuuma - 25 kpl pakkaus
€196.48 / yksikkö