Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4YF53 -hihnaputki, jäykkä 1 1/2 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AE2MGF

APPROVED VENDOR 4YF53 hihnaputki, jäykkä 1 1/2 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MGF Malli: 4YF53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainevalettu putkilevy
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki1-1 / 2 "
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1-1/2
AlaluokkaJohtimet ja kaapeliripustimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4YF51 -hihnaputki, jäykkä, 1 tuumainen - 50 kpl pakkaus AE2MGD 4YF51€94.54
HYVÄKSYTTY VENDOR 4YF54 -hihnaputki, 2 tuumaa - pakkaus 25 | AE2MGG 4YF54€196.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YF53 hihnaputki, jäykkä 1 1/2 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€8.95 / yksikkö