FABORY B33670.018.0612 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192 - 0.196 tuuman reikä, 2000PK | CG7EDR 164A61

FABORY B33670.018.0612 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 2000PK

Varastossa
Tuote: CG7EDR Malli: B33670.018.0612Ristiviite: 164A61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€650.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#11
Luokka51
Grip-alue0.626 "- 0.750"
Pää Dia.0.327 "- 0.398"
Pään korkeus0.08 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko0.192 "- 0.196"
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1.026 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin numero612
Niitin tyyppiSuljettu pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)898 paunaa.
StandardiEi ilmoitettu
TyyliSokea niitti
Vetolujuus986 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3176
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B33670.018.0612 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 2000PK
€650.58 /pakkaus