Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Modulaariset 4WRC3 -testiliuskat Alligator Large | AE2DVG

APPROVED VENDOR 4WRC3 Modulaariset testiklipsit Alligator Large

Varastossa
Tuote: AE2DVG Malli: 4WRC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaariset testileikkeet
VäriMusta, punainen
EristysmateriaaliTuplaeristys
LeukamateriaaliKaksinkertainen kevyt silitysrauta
Pituus4.187 "
Maks. Vahvistimet19
Maks. Jännite1000
Avauskoko1.625 "
Pistokkeen ja liittimen kuvaus4 mm: n banaanihylsy
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT IV 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeukamateriaaliPituusMaks. VahvistimetMaks. JänniteAvauskokoPistokkeen ja liittimen kuvausTurvallisuusarviointiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRA4 -modulaariset testileikkeet Alligator Medium | AE2DUY 4WRA4Nikkelipinnoitettu teräs2.187 "53007.625 "Turvavaipallinen 4 mm: n banaaniliitinCATII 300V€9.50
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRA5 -modulaariset testikiinnikkeet Alligaattori Suuri | AE2DUZ 4WRA5Nikkelipinnoitettu teräs3.875 "10100020 "Turvavaipallinen 4 mm: n banaaniliitinCAT III 1000V, CAT IV 600V€15.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WRA8 Test Clips Alligator | AE2DVC 4WRA8Nikkelipinnoitettu teräs2.5 "1010007.875 "4 mm: n banaanihylsyCATIII 1000V€27.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRC3 Modulaariset testiklipsit Alligator Large
€42.76 / yksikkö