Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRA4 -modulaariset testileikkeet Alligator Medium | AE2DUY

APPROVED VENDOR 4WRA4 Modulaariset testiklipsit Alligaattori Medium

Varastossa
Tuote: AE2DUY Malli: 4WRA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaariset testileikkeet
VäriMusta, punainen
EristysmateriaaliTuplaeristys
LeukamateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Pituus2.187 "
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite300
Avauskoko7.625 "
Pistokkeen ja liittimen kuvausTurvavaipallinen 4 mm: n banaaniliitin
TurvallisuusarviointiCATII 300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeukamateriaaliPituusMaks. VahvistimetMaks. JänniteAvauskokoPistokkeen ja liittimen kuvausTurvallisuusarviointiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRA5 -modulaariset testikiinnikkeet Alligaattori Suuri | AE2DUZ 4WRA5Nikkelipinnoitettu teräs3.875 "10100020 "Turvavaipallinen 4 mm: n banaaniliitinCAT III 1000V, CAT IV 600V€14.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WRA8 Test Clips Alligator | AE2DVC 4WRA8Nikkelipinnoitettu teräs2.5 "1010007.875 "4 mm: n banaanihylsyCATIII 1000V€24.99
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Modulaariset 4WRC3 -testiliuskat Alligator Large | AE2DVG 4 WRC3Kaksinkertainen kevyt silitysrauta4.187 "1910001.625 "4 mm: n banaanihylsyCAT III 1000V, CAT IV 600V€51.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA4 Modulaariset testiklipsit Alligaattori Medium
€8.66 / yksikkö