Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPZ7 -testausjohdot tarkkuuselektroniikalla | AE2DUQ

APPROVED VENDOR 4WPZ7-testijohdot, tarkkuuselektroniikka

Varastossa
Tuote: AE2DUQ Malli: 4WPZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohdot
Pituus39 "
Maks. Jännite1000 VAC
Pistokkeen ja liittimen kuvausTarkka elektroninen anturisarja
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V
Johtimen eristysPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. JännitePistokkeen ja liittimen kuvausHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXC8 -testijohdinpistoke 24 tuuman banaaniliittimeen | AE6MCY 5TXC824 "300 VACTestiliitin banaaniliittimeen€15.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPZ7-testijohdot, tarkkuuselektroniikka
€109.20 / yksikkö