Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXC8 -testijohdinpistoke 24 tuuman banaaniliittimeen | AE6MCY

APPROVED VENDOR 5TXC8 testijohtojen kiinnitys banaaniliittimeen 24 in

Varastossa
Tuote: AE6MCY Malli: 5TXC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohdot
VäriPunainen / Musta
Pituus24 "
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite300 VAC
Pistokkeen ja liittimen kuvausTestiliitin banaaniliittimeen
Temp. alue131 astetta F maks
Johtimen eristysPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. JännitePistokkeen ja liittimen kuvausHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPZ7 -testausjohdot tarkkuuselektroniikalla | AE2DUQ 4WPZ739 "1000 VACTarkka elektroninen anturisarja€109.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXC8 testijohtojen kiinnitys banaaniliittimeen 24 in
€15.55 / yksikkö