Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPN6 -hitsauskaulalaipan koko 1 1/2 tuumaa hitsattu | AE2DQN

APPROVED VENDOR 4WPN6 Hitsauskaulan laipan koko 1 1/2 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AE2DQN Malli: 4WPN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa kaulalaippa
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.5"
Putken koko1.5 "
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9238
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPN3 hitsattava kaulalaippa, koko 3/4 tuumaa hitsattu | AE2DQK 4WPN3304 Ruostumaton teräs3.875 "3 / 4 "€13.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPN5 Hitsauskaulalaipan koko 1 1/4 tuumaa hitsattu | AE2DQM 4WPN5304 Ruostumaton teräs4.625 "1.25 "€7.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPN7 Hitsauskaulalaippa, koko 2 tuumaa hitsattu | AE2DQP 4WPN7304 Ruostumaton teräs6"2"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPR5 hitsattu kaulalaippa, koko 3/4 tuumaa hitsattu | AE2DRF 4WPR5316 Ruostumaton teräs3.875 "3 / 4 "€5.15
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4WPR8 Hitsauskaulan laippa Koko 1 1/2 tuumaa hitsattu | AE2DRJ 4WPR8316 Ruostumaton teräs5"1.5 "€81.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPT1 Hitsauskaulalaipan koko 2 1/2 tuumaa hitsattu | AE2DRL 4WPT1316 Ruostumaton teräs7"2.5 "€87.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPN6 Hitsauskaulan laipan koko 1 1/2 tuumaa hitsattu
€8.37 / yksikkö