Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPN3 hitsattava kaulalaippa, koko 3/4 tuumaa hitsattu | AE2DQK

APPROVED VENDOR 4WPN3 hitsauskaulan laipan koko 3/4 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AE2DQK Malli: 4WPN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa kaulalaippa
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.3.875 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.74
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPN5 Hitsauskaulalaipan koko 1 1/4 tuumaa hitsattu | AE2DQM 4WPN5304 Ruostumaton teräs4.625 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPN6 -hitsauskaulalaipan koko 1 1/2 tuumaa hitsattu | AE2DQN 4WPN6304 Ruostumaton teräs5"1.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPN7 Hitsauskaulalaippa, koko 2 tuumaa hitsattu | AE2DQP 4WPN7304 Ruostumaton teräs6"2"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPR5 hitsattu kaulalaippa, koko 3/4 tuumaa hitsattu | AE2DRF 4WPR5316 Ruostumaton teräs3.875 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4WPR8 Hitsauskaulan laippa Koko 1 1/2 tuumaa hitsattu | AE2DRJ 4WPR8316 Ruostumaton teräs5"1.5 "€81.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPT1 Hitsauskaulalaipan koko 2 1/2 tuumaa hitsattu | AE2DRL 4WPT1316 Ruostumaton teräs7"2.5 "€175.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPN3 hitsauskaulan laipan koko 3/4 tuumaa hitsattu
€19.43 / yksikkö