Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPH1 kantolaukku pehmeä nailon 1.3 x 5.7 x 7.0 tuumaa | AE2DNU

APPROVED VENDOR 4WPH1 kantolaukku, pehmeä nylon 1.3 x 5.7 x 7.0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DNU Malli: 4WPH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kantolaukku
VäriMusta
MateriaaliNylon
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus1.375 "
kokonaisleveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vyösilmukka (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPG3 -laukku pehmeä vinyylilevy 2.9 x 6.4 x 8.5 tuumaa | AE2DNL 4WPG3Vinyyli8.5 "3"6.437 "€12.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPG5 -laukku Pehmeä vinyyli, 2.5 x 4.3 x 8.3 tuumaa | AE2DNN 4WPG5Vinyyli8.375 "2.5 "4.375 "€12.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPG6 Pehmeä nailon 2.5 x 4.3 x 8.3 tuumaa | AE2DNP 4WPG6Nylon8.375 "2.5 "4.375 "€18.94
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPG7 -laukku, pehmeä vinyyli, 2.1 x 4.3 x 8.3 tuumaa | AE2DNQ 4WPG7Vinyyli8.375 "2"4.375 "€11.69
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPG9 -laukku pehmeä vinyylilevy 1.3 x 5.7 x 7.0 tuumaa AE2DNT 4WPG9Vinyyli7"1.375 "5.75 "€14.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPH4 kantolaukku pehmeä vinyylilevy 7.7 x 1.2 x 3.8 tuumaa | AE2DNX 4WPH4Vinyyli3.875 "7.75 "1.25 "€10.64
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPH6 -laukku pehmeä vinyylilevy 2.0 x 4.0 x 10.0 tuumaa | AE2DNZ 4WPH6Vinyyli10 "2"4"€40.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPH1 kantolaukku, pehmeä nylon 1.3 x 5.7 x 7.0 tuumaa
€13.85 / yksikkö