Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPG5 -laukku Pehmeä vinyyli, 2.5 x 4.3 x 8.3 tuumaa | AE2DNN

APPROVED VENDOR 4WPG5 kantolaukku, pehmeä vinyyli 2.5 x 4.3 x 8.3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DNN Malli: 4WPG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kantolaukku
VäriMusta
MateriaaliVinyyli
Kokonaissyvyys8.375 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
kokonaisleveys4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4202929060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPG3 -laukku pehmeä vinyylilevy 2.9 x 6.4 x 8.5 tuumaa | AE2DNL 4WPG3Vinyyli8.5 "3"6.437 "€6.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPG6 Pehmeä nailon 2.5 x 4.3 x 8.3 tuumaa | AE2DNP 4WPG6Nylon8.375 "2.5 "4.375 "€17.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPG7 -laukku, pehmeä vinyyli, 2.1 x 4.3 x 8.3 tuumaa | AE2DNQ 4WPG7Vinyyli8.375 "2"4.375 "€11.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPG9 -laukku pehmeä vinyylilevy 1.3 x 5.7 x 7.0 tuumaa AE2DNT 4WPG9Vinyyli7"1.375 "5.75 "€7.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPH1 kantolaukku pehmeä nailon 1.3 x 5.7 x 7.0 tuumaa | AE2DNU 4WPH1Nylon7"1.375 "5.75 "€7.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPH4 kantolaukku pehmeä vinyylilevy 7.7 x 1.2 x 3.8 tuumaa | AE2DNX 4WPH4Vinyyli3.875 "7.75 "1.25 "€10.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WPH6 -laukku pehmeä vinyylilevy 2.0 x 4.0 x 10.0 tuumaa | AE2DNZ 4WPH6Vinyyli10 "2"4"€37.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPG5 kantolaukku, pehmeä vinyyli 2.5 x 4.3 x 8.3 tuumaa
€12.01 / yksikkö