HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WKH2 -putki 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 60 tuuman pituinen aikataulu 80 | AE2CQK

APPROVED VENDOR 4WKH2 putki 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 60 tuumaa pituustaulukko 80

Tuote: AE2CQK Malli: 4WKH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus60 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)1.71
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)1.71
HS-koodi7304413015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGP1 -putki 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD8PFA 4LGP1kierteetön1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€124.71
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LGP2 Putki 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD8PFB 4LGP2kierteetön1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "€178.98
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGP3 -putki 3/8 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AD8PFC 4LGP3kierteetön1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€217.74
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGP4 -putki 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD8PFD 4LGP4kierteetön3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€291.34
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGP5 -putki 3/4 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AD8PFE 4LGP5kierteetön3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€446.34
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGP8 -putki 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD8PFG 4LGP8kierteetön1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€1,050.42
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WKC9 -putki 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituinen aikataulu 80 | AE2CNX 4WKC9Kierretty molemmissa päissä1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€26.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKH2 putki 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 60 tuumaa pituustaulukko 80