HYVÄKSYTTY VENDOR 4VZJ5 -valopaneeli 0.06 x 23 3/4 x 47 3 / 4in - 5 kpl pakkaus | AD9ZJL

APPROVED VENDOR 4VZJ5 valopaneeli 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9ZJL Malli: 4VZJ5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValopaneeli
SovellusmenetelmäAseta T-palkkiristikkoon kiinnittimen alle tai leikkaa koot korvaaviksi
Pituus47.75 "
MateriaaliAkryyli
Paneelin paksuus0.06 "
TyyppiSärönyt jää
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kirkas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4VZH9 -valopaneeli 0.06 x 23 3/4 x 47 3 / 4in - 20 kpl pakkaus | AD9ZJG 4VZH9€632.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZJ5 valopaneeli 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€216.92 / yksikkö