HYVÄKSYTTY VENDOR 4VZH9 -valopaneeli 0.06 x 23 3/4 x 47 3 / 4in - 20 kpl pakkaus | AD9ZJG

APPROVED VENDOR 4VZH9 valopaneeli 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9ZJG Malli: 4VZH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€632.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValopaneeli
SovellusmenetelmäAseta T-palkkiristikkoon kiinnittimen alle tai leikkaa koot korvaaviksi
Pituus47.75 "
MateriaaliAkryyli
Paneelin paksuus0.06 "
TyyppiSärönyt jää
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kirkas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4VZJ5 -valopaneeli 0.06 x 23 3/4 x 47 3 / 4in - 5 kpl pakkaus | AD9ZJL 4VZJ5€216.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZH9 valopaneeli 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€632.00 / yksikkö