HYVÄKSYTTY VENDOR 4VZJ4 -valopaneeli 0.095 x 23 3/4 x 47 3 / 4in - 5 kpl pakkaus | AD9ZJK

APPROVED VENDOR 4VZJ4 valopaneeli 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9ZJK Malli: 4VZJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValopaneeli
SovellusmenetelmäAseta T-palkkiristikkoon kiinnittimen alle tai leikkaa koot korvaaviksi
Pituus47.75 "
MateriaaliAkryyli
Paneelin paksuus0.095 "
Tyyppiprisma-
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)122.68
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valkoinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4VZJ2 -valopaneeli 0.095 x 23 3/4 x 47 3 / 4in - 5 kpl pakkaus | AD9ZJJ 4VZJ2€186.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZJ4 valopaneeli 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€240.07 / yksikkö