Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4VZJ2 -valopaneeli 0.095 x 23 3/4 x 47 3 / 4in - 5 kpl pakkaus | AD9ZJJ

APPROVED VENDOR 4VZJ2 valopaneeli 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9ZJJ Malli: 4VZJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValopaneeli
SovellusmenetelmäAseta T-palkkiristikkoon kiinnittimen alle tai leikkaa koot korvaaviksi
Pituus47.75 "
MateriaaliAkryyli
Paneelin paksuus0.095 "
Tyyppiprisma-
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)122.68
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kirkas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4VZJ4 -valopaneeli 0.095 x 23 3/4 x 47 3 / 4in - 5 kpl pakkaus | AD9ZJK 4VZJ4€240.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZJ2 valopaneeli 0.095 x 23 3/4 x 47 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€186.90 / yksikkö