HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VPL2 Vääntynyt kierteen lukkomutteri 1-8, 200PK | AD9XPT

APPROVED VENDOR 4VPL2 Muodonneen kierteen lukkomutteri 1-8, 200PK

Varastossa
Tuote: AD9XPT Malli: 4VPL2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki, vahattu
Luokka8
Korkeus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
Rockwellin kovuusC26-34
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)11.01
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräRockwellin kovuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHY80 Metal lukkomutteri Grade C 3/8-24 - Pakkaus 100 | AD7LEE 4FAU5 UUSI 803 / 8 "-24Keltainen sinkki, vahattuC21 / 64 "Epämuodostunut langan lukkomutteriHRC24-C32-UNF€46.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPL2 Muodonneen kierteen lukkomutteri 1-8, 200PK
€571.97 /pakkaus