HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UEN2 -työpöytä W 48 D 30, jossa 2 hyllyä | AD9QPU

APPROVED VENDOR 4UEN2 työpöytä W 48 D 30, 2 kattohyllyä

Varastossa
Tuote: AD9QPU Malli: 4UEN2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€718.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä kannattimella
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus63 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu tasainen yläosa, runko ja pohja
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.23
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)163.07
Laivan leveys (cm)79.25
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UEN3 -työpöytä W 60 D 30, jossa 2 hyllyä | AD9QPV 4UEN360 "€814.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEN4 Cantilever -työpöytä W 48 D 30 H 63 | AD9QPW 4UEN448 "€779.36
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4UEN5 Konsolityöpöytä L 60 D 30 K 63 | AD9QPX 4UEN560 "€884.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEN2 työpöytä W 48 D 30, 2 kattohyllyä
€718.58 / yksikkö