HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEN4 Cantilever -työpöytä W 48 D 30 H 63 | AD9QPW

APPROVED VENDOR 4UEN4 uloketyöpöytä L 48 S 30 K 63

Varastossa
Tuote: AD9QPW Malli: 4UEN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€989.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä kannattimella
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus63 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu tasainen yläosa, runko ja pohja
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.46
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)163.32
Laivan leveys (cm)79.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UEN2 -työpöytä W 48 D 30, jossa 2 hyllyä | AD9QPU 4UEN248 "€916.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UEN3 -työpöytä W 60 D 30, jossa 2 hyllyä | AD9QPV 4UEN360 "€1,032.32
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4UEN5 Konsolityöpöytä L 60 D 30 K 63 | AD9QPX 4UEN560 "€1,114.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEN4 uloketyöpöytä L 48 S 30 K 63
€989.69 / yksikkö