HYVÄKSYTTY VENDOR 4UEL2 -työjalusta W 36 tuumaa D 30 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä | AD9QPJ

APPROVED VENDOR 4UEL2 hyötyjalusta L 36 tuumaa S 30 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä

Varastossa
Tuote: AD9QPJ Malli: 4UEL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€772.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAputeline
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus25 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.08
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KRE3 -tarvikeline W 24 tuumaa D 24 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä | AC2JRD 2KRE324 "24 - 25 "24 "€586.54
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KRE4 -työkaluteline W 30 tuumaa D 30 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä | AC2JRE 2KRE430 "24 - 25 "30 "€628.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEL2 hyötyjalusta L 36 tuumaa S 30 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä
€772.66 / yksikkö