HYVÄKSYTTY VENDOR 2KRE3 -tarvikeline W 24 tuumaa D 24 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä | AC2JRD

APPROVED VENDOR 2KRE3 hyötyjalusta L 24 tuumaa S 24 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä

Varastossa
Tuote: AC2JRD Malli: 2KRE3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€591.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAputeline
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Korkeus24 - 25 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KRE4 -työkaluteline W 30 tuumaa D 30 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä | AC2JRE 2KRE430 "24 - 25 "30 "€515.08
HYVÄKSYTTY VENDOR 4UEL2 -työjalusta W 36 tuumaa D 30 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä | AD9QPJ 4UEL230 "25 "36 "€724.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KRE3 hyötyjalusta L 24 tuumaa S 24 tuumaa ruostumatonta terästä hyllyllä
€591.18 / yksikkö