HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEK1 Säädettävä korkeus Työpöydän leveys 60 Hylly Backsplash | AD9QPC

APPROVED VENDOR 4UEK1 säädettävä korkeus työpöydän leveys 60 hyllyn takaisku

Varastossa
Tuote: AD9QPC Malli: 4UEK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,374.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus34 1/2 - 35 1/2 "
Kuormitusluokitus600 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs yläosa, runko, selkänoja ja alushylly
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.28
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2KRD6 Säädettävä työpöytä W 48 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQX 2 KRD30 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylä- ja takaosa, sinkitty runko ja alushylly48 "€726.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2KRD7 Säädettävä työpöytä W 72 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQY 2 KRD30 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylä- ja takaosa, sinkitty runko ja alushylly72 "€1,054.67
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRD8 Säädettävä työpöytä W 48 "syvyys 30" ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JQZ 2 KRD30 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly48 "€567.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRD9 Säädettävä työpöytä W 72 "Syvyys 30" Ruostumaton teräs hyllyllä | AC2JRA 2 KRD30 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly72 "€755.70
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRE1 Säädettävä työpöydän leveys 48 tuuman syvyys 30 tuuman ruostumaton teräs harmaa | AC2JRB 2KRE130 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja pohja48 "€551.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KRE2 Säädettävä työpöydän leveys 72 tuuman syvyys 30 tuuman ruostumaton teräs harmaa | AC2JRC 2KRE230 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja pohja72 "€753.45
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2KRE6 Säädettävä työpöytä W 24 "syvyys 24" ruostumatonta terästä hyllyllä | AC2JRG 2KRE624 "Ruostumaton teräs, sinkitty runko ja alushylly24 "€594.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEK1 säädettävä korkeus työpöydän leveys 60 hyllyn takaisku
€1,374.63 / yksikkö