HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ7 -holkkihitsauslaippa, 5 tuumaa hitsattu | AD9PDT

APPROVED VENDOR 4TWZ7 pistorasiahitsauslaippa 5 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AD9PDT Malli: 4TWZ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentälaippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.903
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWY9 -holkkihitsauslaippa 1 tuuman hitsattu | AD9PDK 4TWY91"€36.54
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ1 -holkkihitsauslaippa 1-1 / 4-tuumainen hitsattu | AD9PDL 4TWZ11.25 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TWZ2 Hylsylaippa 1-1/2 tuumaa hitsattu | AD9PDM 4TWZ21.5 "€46.83
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ3 -holkki 2-tuumainen hitsattu laippa | AD9PDN 4TWZ32"€63.12
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ4 -holkkihitsauslaippa 2-1 / 2-tuumainen hitsattu | AD9PDP 4TWZ42.5 "€105.45
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TWZ5 Pistorasiahitsauslaippa 3 tuumaa hitsattu | AD9PDQ 4TWZ53"€104.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ6 -holkkihitsauslaippa, 4-tuumainen | AD9PDR 4TWZ64"€170.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWZ7 pistorasiahitsauslaippa 5 tuumaa hitsattu
€183.55 / yksikkö