Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TWZ5 Pistorasiahitsauslaippa 3 tuumaa hitsattu | AD9PDQ

APPROVED VENDOR 4TWZ5 pistorasiahitsauslaippa 3 tuumaa hitsattu

Varastossa
Tuote: AD9PDQ Malli: 4TWZ5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentälaippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko3"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.996
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWY9 -holkkihitsauslaippa 1 tuuman hitsattu | AD9PDK 4TWY91"€42.42
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ1 -holkkihitsauslaippa 1-1 / 4-tuumainen hitsattu | AD9PDL 4TWZ11.25 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TWZ2 Hylsylaippa 1-1/2 tuumaa hitsattu | AD9PDM 4TWZ21.5 "€54.38
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ3 -holkki 2-tuumainen hitsattu laippa | AD9PDN 4TWZ32"€69.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ4 -holkkihitsauslaippa 2-1 / 2-tuumainen hitsattu | AD9PDP 4TWZ42.5 "€120.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ6 -holkkihitsauslaippa, 4-tuumainen | AD9PDR 4TWZ64"€169.55
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TWZ7 -holkkihitsauslaippa, 5 tuumaa hitsattu | AD9PDT 4TWZ75"€213.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWZ5 pistorasiahitsauslaippa 3 tuumaa hitsattu
€104.48 / yksikkö