HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPK9 -putki 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 72 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MXK

APPROVED VENDOR 4TPK9 putki 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 72 tuumaa pituustaulukko 80

Tuote: AD9MXK Malli: 4TPK9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€469.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus72 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.2"
Putken koko1.5 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.55
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7304416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN1 putki 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8PET 4LGN1kierteetön1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€122.19
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN3 putki 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8PEU 4LGN3kierteetön1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€161.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN4 putki 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8PEV 4LGN4kierteetön3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€210.83
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN5 putki 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AD8PEW 4LGN5kierteetön3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "1 / 16 "€312.62
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN8 putki 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8PEY 4LGN8kierteetön1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€757.84
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN9 Putki 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AD8PEZ 4LGN9kierteetön2"10ft.2.375 "2"3 / 16 "€1,141.28
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TPE2 -putki 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MVK 4TPE2Kierretty molemmissa päissä1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€20.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPK9 putki 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 72 tuumaa pituustaulukko 80
€469.28 / yksikkö