HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN5 putki 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AD8PEW

APPROVED VENDOR 4LGN5 putki 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AD8PEW Malli: 4LGN5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€312.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus10ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.01
Laivan korkeus (cm)2.67
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.67
HS-koodi7304416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN1 putki 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8PET 4LGN1kierteetön1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€122.19
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN3 putki 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8PEU 4LGN3kierteetön1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€161.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN4 putki 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8PEV 4LGN4kierteetön3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€210.83
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN8 putki 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8PEY 4LGN8kierteetön1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€757.84
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LGN9 Putki 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AD8PEZ 4LGN9kierteetön2"10ft.2.375 "2"3 / 16 "€1,141.28
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TPE2 -putki 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MVK 4TPE2Kierretty molemmissa päissä1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€20.00
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TPE3 -putki 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituusaikataulu 80 | AD9MVL 4TPE3Kierretty molemmissa päissä1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "€40.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LGN5 putki 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€312.62 / yksikkö