Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPC9 Nänni 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 10 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MUZ

APPROVED VENDOR 4TPC9 Nippa 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 10 tuumaa pituustaulukko 80

Varastossa
Tuote: AD9MUZ Malli: 4TPC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus10 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.9 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNU1 Nänni 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 2 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MQQ 4TNU12"€22.84
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4TNU9 Nippa 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 2 1/2inl Aikataulu 80 | AD9MQZ 4TNU92.5 "€31.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNV9 Nänni 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 3 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MRJ 4TNV93"€39.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNW9 Nänni 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 3 1/2 tuuman aikataulu 80 | AD9MRU 4TNW93.5 "€44.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNX9 Nänni 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 4 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MTD 4TNX94"€41.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNZ9 Nänni 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 6 tuuman pituus Aikataulu 80 | AD9MTX 4TNZ96"€58.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPA9 Nänni 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 8 tuuman pituus Aikataulu 80 | AD9MUP 4TPA98"€76.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPC9 Nippa 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 10 tuumaa pituustaulukko 80
€77.60 / yksikkö