Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNW8 Nänni 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 3 1/2 tuuman aikataulu 80 | AD9MRT

APPROVED VENDOR 4TNW8 nippa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3 1/2 tuumaa aikataulu 80

Varastossa
Tuote: AD9MRT Malli: 4TNW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus3.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.66 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNT9 Nänni 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 2 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MQP 4TNT92"€20.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNU8 Nänni 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 2 1/2 tuuman aikataulu 80 | AD9MQY 4TNU82.5 "€23.74
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4TNV8 Nippa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MRH 4TNV83"€26.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNX8 Nänni 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 4 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MTC 4TNX84"€41.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNY8 Nänni 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 5 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MTM 4 TNY85"€43.19
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TNZ8 Nippa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 6 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MTW 4TNZ86"€68.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TPA8 Nänni 1 1/4 Tuumaa 304 Ruostumatonta Terästä 8 Tuumaa Pituus Aikataulu 80 | AD9MUN 4TPA88"€56.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNW8 nippa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3 1/2 tuumaa aikataulu 80
€31.20 / yksikkö