Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4THF5 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 2 tuumaa D 5 kpl | AD9LLM

APPROVED VENDOR 4THF5 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 2 tuumaa D 5 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD9LLM Malli: 4THF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkurisarja M2 HSS
Leikkaus syvyys2"
MateriaaliM2 HSS
Palojen lukumäärä5
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysPalojen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4THF4 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 1 tuuma D 5 kpl | AD9LLL 4THF41"5€198.53
HYVÄKSYTTY VENDOR 4THF6 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 1 tuuma D 11 kpl | AD9LLN 4THF61"11€915.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 4THF7 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 2 tuumaa D 11 kpl | AD9LLP 4THF72"11€1,220.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4THF5 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 2 tuumaa D 5 kappaletta
€251.45 / yksikkö