Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4THF6 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 1 tuuma D 11 kpl | AD9LLN

APPROVED VENDOR 4THF6 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 1 tuumaa D 11 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD9LLN Malli: 4THF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€915.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkurisarja M2 HSS
Leikkaus syvyys1"
MateriaaliM2 HSS
Palojen lukumäärä11
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysPalojen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4THF4 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 1 tuuma D 5 kpl | AD9LLL 4THF41"5€198.53
HYVÄKSYTTY VENDOR 4THF5 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 2 tuumaa D 5 kpl | AD9LLM 4THF52"5€251.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 4THF7 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 2 tuumaa D 11 kpl | AD9LLP 4THF72"11€1,220.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4THF6 rengasleikkurisarja M2 nopea teräs 1 tuumaa D 11 kappaletta
€915.26 / yksikkö