Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4TGU4 Irrotettava harppu 10 tuuman Hrp messinki | AD9LGW

APPROVED VENDOR 4TGU4 irrotettava harppu, 10 tuuman Hrp messinkiviimeistely

Varastossa
Tuote: AD9LGW Malli: 4TGU4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharppu
Tyyppi10 "Irrotettava, kiillotettu messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TGU5 Irrotettava harppu 12 tuuman Hrp messinkipinta | AD9LGX 4TGU512 "Irrotettava, kiillotettu messinki€9.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGU4 irrotettava harppu, 10 tuuman Hrp messinkiviimeistely
€3.61 / yksikkö