Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35634-50 Vaihto-elektrodi | AF3WEC 8DN03

OAKTON WD-35634-50 vaihto-ph-elektrodi

Varastossa
Tuote: AF3WEC Malli: WD-35634-50Ristiviite: 8DN03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPH-keihään korvaelektrodi
VahvistinEi
Rungon materiaaliABS Plastic
Kaapelin pituusSuora yhteys
liitinOAKTON-liitin
Halkaisija1"
LiittymäKaksinkertainen liitoskeihä
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
MittausaluePH 0-14
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
pH-alue0-14 pH-yksikköä
varastointiaika6 kuukautta
AlaluokkaElektrodit: pH
Temp. SensoriEi eristetty
Testataan parametripH
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiKaksinkertainen liitoskeihä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9027908400
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35634-50 vaihto-ph-elektrodi
€175.77 / yksikkö