Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFN5 ​​-kaapin etuosa W 12 tuumaa H 6 tuumaa harmaa | AC2ARW

APPROVED VENDOR 2HFN5 ​​Locker Etupohja L 12 tuumaa K 6 tuumaa Harmaa

Varastossa
Tuote: AC2ARW Malli: 2HFN5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuosa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys10 "
AlaluokkaEtuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräkokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFN6 -kaapin etuosa W 12 tuumaa H 6 tuuman ruskea | AC2ARX 2HFN6RusketusEtuosa12 "€24.68
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFN7 -kaapin etuosa W 15 tuumaa H 6 tuumaa harmaa | AC2ARY 2HFN7HarmaaEtuosa15 "€39.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFN8 -kaapin etuosa W 15 tuumaa H 6 tuuman ruskea | AC2ARZ 2HFN8RusketusEtuosa15 "€1.73
HYVÄKSYTTY VENDOR 4RZR6 -kaapin etuosan leveys 18 tuuman korkeus 6 tuuman harmaa | AD9HZH 4RZR6HarmaaKaapin etuosa18 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4RZR7 -kaapin etuosan leveys 18 tuuman korkeus 6 tuuman ruskea | AD9HZJ 4RZR7RusketusEtuosa18 "€12.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFN5 ​​Locker Etupohja L 12 tuumaa K 6 tuumaa Harmaa
€32.46 / yksikkö