APPROVED VENDOR 4RXW4 Locknut With Insert Thin 7/8-9, 450PK | AD9HTG

APPROVED VENDOR 4RXW4 lukkomutteri sisäkkeellä Ohut 7/8-9, 450PK

Varastossa
Tuote: AD9HTG Malli: 4RXW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus15 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusmax C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9975
Laivan korkeus (cm)11.01
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXW4 lukkomutteri sisäkkeellä Ohut 7/8-9, 450PK
€130.37 /pakkaus