APPROVED VENDOR 4RWH2 Plow Bolt #3 Domed 1-8 X 2 1/2, 70PK | AD9HHF

APPROVED VENDOR 4RWH2 auran pultti #3 kupumainen 1-8 x 2 1/2, 70PK

Varastossa
Tuote: AD9HHF Malli: 4RWH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.597 "
Pään korkeus0.737 "
Head Type# 3 kupolinen
Pituus2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys1.031 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko1-8
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.18
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWH2 auran pultti #3 kupumainen 1-8 x 2 1/2, 70PK
€174.93 /pakkaus