HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RVP5 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/2-6, 40PK | AD9HDT

APPROVED VENDOR 4RVP5 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/2-6, 40PK

Varastossa
Tuote: AD9HDT Malli: 4RVP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-6 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus1 15 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Omaisuusluokka2H
Rockwellin kovuusB95 - C35
Koko1 1 / 2-6 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.58
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP5 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/2-6, 40PK
€593.76 /pakkaus