Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB78 Koukku Säilytys 11 Tuumaa AD9BRP

APPROVED VENDOR 4PB78 Koukkuvarasto 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRP Malli: 4PB78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointikoukku
Syvyys9.5 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Koukun korkeus11-1 / 8 "
Hook TypeHyödyllisyys
MateriaaliTeräs
TyyppiHeavy Duty
Leveys2"
Työkuorman raja20 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB76 Koukku 5 tuuman pakkaus 2 kpl AD9BRM 4PB764.875 "1 / 2 "50 lb€16.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB78 Koukkuvarasto 11 tuumaa
€6.06 / yksikkö