Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB76 Koukku 5 tuuman pakkaus 2 kpl AD9BRM

APPROVED VENDOR 4PB76 Koukkusäilytys 5 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9BRM Malli: 4PB76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointikoukku
Syvyys4.875 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Koukun korkeus4-3 / 16 "
Hook TypeHyödyllisyys
MateriaaliTeräs
TyyppiHeavy Duty
Leveys1 / 2 "
Työkuorman raja50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB78 Koukku Säilytys 11 Tuumaa AD9BRP 4PB789.5 "2"20 lb€5.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB76 Koukkusäilytys 5 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€14.27 / yksikkö