Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB68 Levyjen korjaus 4 tuumaa | AD9BRD

APPROVED VENDOR 4PB68 levyn korjaus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRD Malli: 4PB68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauslevy
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti4
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät4, Counter Uponnut
Koko4mm
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiät lehtiä kohtiPituusKiinnitysreiätKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDJ2 -levy 1-2 / 5 W x 2 1/2 tuuman pituus 4 kpl | AB3ZAW 1WDJ262.5 "62 1/2 lbs.1 2 / 5 "€0.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB67 Levyn korjaus 2 sisään | AD9BRC 4PB6722"2, Counter Uponnut2"5 / 8 "€0.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB68 levyn korjaus 4 tuumaa
€1.33 / yksikkö