Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDJ2 -levy 1-2 / 5 W x 2 1/2 tuuman pituus 4 kpl | AB3ZAW

APPROVED VENDOR 1WDJ2 korjauslevy 1-2/5 L x 2 1/2 tuumaa pituus 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3ZAW Malli: 1WDJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauslevy
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti6
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät6
Koko2 1/2 lbs.
Leveys1 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiät lehtiä kohtiPituusKiinnitysreiätKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB67 Levyn korjaus 2 sisään | AD9BRC 4PB6722"2, Counter Uponnut2"5 / 8 "€0.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB68 Levyjen korjaus 4 tuumaa | AD9BRD 4PB6844"4, Counter Uponnut4mm7 / 8 "€1.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDJ2 korjauslevy 1-2/5 L x 2 1/2 tuumaa pituus 4 kpl pakkaus
€0.39 / yksikkö