Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB67 Levyn korjaus 2 sisään | AD9BRC

APPROVED VENDOR 4PB67 levyn korjaus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRC Malli: 4PB67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauslevy
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät2, Counter Uponnut
Koko2"
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiät lehtiä kohtiPituusKiinnitysreiätKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDJ2 -levy 1-2 / 5 W x 2 1/2 tuuman pituus 4 kpl | AB3ZAW 1WDJ262.5 "62 1/2 lbs.1 2 / 5 "€0.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB68 Levyjen korjaus 4 tuumaa | AD9BRD 4PB6844"4, Counter Uponnut4mm7 / 8 "€1.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB67 levyn korjaus 2 tuumaa
€0.72 / yksikkö