Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB62 Brace Corner 2 In | AD9BQX

APPROVED VENDOR 4PB62 kannatinkulma 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BQX Malli: 4PB62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuojus
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Holes4
Reiät lehtiä kohti2
Pituus2"
Kiinnitysreiät4, 2 kummallakin puolella, upotettu laskuri
Koko2 x 2 "
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolesReiät lehtiä kohtieräKiinnitysreiätLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PE72 Tukijalka 2 tuumaa | AD9CEF 4PE7242Tasainen kulmakiinnike4 Upotettu laskuri3 / 8 "€1.04
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PE75 Akselikulma 2 tuumaa | AD9CEJ 4PE7563Tasainen kulmakiinnike4 Upotettu laskuri1.5 "€2.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB62 kannatinkulma 2 tuumaa
€1.16 / yksikkö