Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PE75 Akselikulma 2 tuumaa | AD9CEJ

APPROVED VENDOR 4PE75 kannatinkulma 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CEJ Malli: 4PE75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen kulmakiinnike
Suorittaa loppuunsinkki
Holes6
Reiät lehtiä kohti3
Pituus2"
Kiinnitysreiät4 Upotettu laskuri
Koko2 x 2 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolesReiät lehtiä kohtieräKiinnitysreiätLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB62 Brace Corner 2 In | AD9BQX 4PB6242Kulmasuojus4, 2 kummallakin puolella, upotettu laskuri5 / 8 "€1.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PE72 Tukijalka 2 tuumaa | AD9CEF 4PE7242Tasainen kulmakiinnike4 Upotettu laskuri3 / 8 "€0.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE75 kannatinkulma 2 tuumaa
€2.82 / yksikkö