HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXW6 sinkitty putken halkaisija 1.66 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD9ANK

APPROVED VENDOR 4NXW6 galvanoidun putken halkaisija 1.66 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Tuote: AD9ANK Malli: 4NXW6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€386.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkitty putki
Halkaisija1.66 "
Pituus7ft.
MateriaaliTeräs
Materiaalin vetolujuus (Lb.)48,000
Putken nimelliskoko (tuumaa)1-1/4
SäätöruuviTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.9844
Laivan korkeus (cm)7.84
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)12.65
HS-koodi7306501000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisällä Dia.PituusMateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXW5 sinkitty putken halkaisija 1.32 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD9ANJ 4NXW51.32 "-7ft.Teräs---€309.89
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXW7 sinkitty putken halkaisija 1.90 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD9ANL 4NXW71.9 "-7ft.Teräs---€513.99
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5E556 Putkenippa 1/2 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä AE3MCJ 5E556-0.622 "10ft.Galvanisoitu teräs0.84 "1 / 2 "0.109 "€63.81
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5E557 Putkenippa 3/4 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä | AE3MCK 5E557-0.824 "10ft.Galvanisoitu teräs1.05 "3 / 4 "0.113 "€79.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5E558 Putkenippa 1 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä AE3MCL 5E558-1.049 "10ft.Galvanisoitu teräs1.315 "1"0.133 "€127.48
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5E559 Putkenippa 1-1 / 4 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä | AE3MCM 5E559-1.38 "10ft.Galvanisoitu teräs1.66 "1.25 "0.14 "€167.46
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5E560 Putkenippa 1-1 / 2 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä | AE3MCN 5E560-1.61 "10ft.Galvanisoitu teräs1.9 "1.5 "0.145 "€199.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NXW6 galvanoidun putken halkaisija 1.66 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€386.41 / yksikkö