HYVÄKSYTTY Myyjä 5E558 Putkenippa 1 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä AE3MCL

APPROVED VENDOR 5E558 Putken nippa 1 tuuman 10 jalkaa galvanoitua terästä

Tuote: AE3MCL Malli: 5E558
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€133.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkitty putki
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.1.049 "
Pituus10ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Paine300 psi @ 350 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.1.315 "
Putken koko1"
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.133 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaGT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisällä Dia.PituusMateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXW5 sinkitty putken halkaisija 1.32 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD9ANJ 4NXW51.32 "-7ft.Teräs---€316.64
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXW6 sinkitty putken halkaisija 1.66 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD9ANK 4NXW61.66 "-7ft.Teräs---€393.96
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NXW7 sinkitty putken halkaisija 1.90 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD9ANL 4NXW71.9 "-7ft.Teräs---€525.07
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5E556 Putkenippa 1/2 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä AE3MCJ 5E556-0.622 "10ft.Galvanisoitu teräs0.84 "1 / 2 "0.109 "€68.09
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5E557 Putkenippa 3/4 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä | AE3MCK 5E557-0.824 "10ft.Galvanisoitu teräs1.05 "3 / 4 "0.113 "€85.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5E559 Putkenippa 1-1 / 4 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä | AE3MCM 5E559-1.38 "10ft.Galvanisoitu teräs1.66 "1.25 "0.14 "€178.49
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5E560 Putkenippa 1-1 / 2 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä | AE3MCN 5E560-1.61 "10ft.Galvanisoitu teräs1.9 "1.5 "0.145 "€183.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5E558 Putken nippa 1 tuuman 10 jalkaa galvanoitua terästä
€133.01 / yksikkö