HYVÄKSYTTY VENDOR 4NTG1 -putki 1.37 tuuman Id 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZNF

APPROVED VENDOR 4NTG1 letku 1.37 tuuman sisähalkaisija 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZNF Malli: 4NTG1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€113.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.1.37 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine814 PSI
Dia ulkopuolella.1.5 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRZ7 -putket 1.37 tuuman Id 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLK 4NRZ73ft.210 psi-112 - 300 F€103.10
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4NTC3 Letkut 1.37 tuumaa Id 1 1/2 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLV 4NTC36"210 psi-112 - 300 F€178.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTG1 letku 1.37 tuuman sisähalkaisija 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€113.33 / yksikkö