Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRZ7 -putket 1.37 tuuman Id 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLK

APPROVED VENDOR 4NRZ7 letku 1.37 tuuman sisähalkaisija 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8ZLK Malli: 4NRZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.1.37 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Paine210 psi
Dia ulkopuolella.1.5 "
Temp. alue-112 - 300 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4NTC3 Letkut 1.37 tuumaa Id 1 1/2 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLV 4NTC36"210 psi-112 - 300 F€206.75
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NTG1 -putki 1.37 tuuman Id 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZNF 4NTG16"814 PSI-452 - 400 F€126.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ7 letku 1.37 tuuman sisähalkaisija 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€123.65 / yksikkö