HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTE1 Letkut 0.555 tuuman Id 5/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZML

APPROVED VENDOR 4NTE1 letku 0.555 tuuman sisähalkaisija 5/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZML Malli: 4NTE1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€57.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.555 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine1045 PSI
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NRY8 Putket 0.555 tuuman sisähalkaisija 5/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLC 4NRY83ft.230 psi-112 - 300 F€23.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTA4 -putket 0.555 tuuman Id 5/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLR 4NTA46"230 psi-112 - 300 F€44.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTE1 letku 0.555 tuuman sisähalkaisija 5/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia
€57.45 / yksikkö