Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NRY8 Putket 0.555 tuuman sisähalkaisija 5/8 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLC

APPROVED VENDOR 4NRY8 letku 0.555 tuuman sisähalkaisija 5/8 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8ZLC Malli: 4NRY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.555 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Paine230 psi
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-112 - 300 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTA4 -putket 0.555 tuuman Id 5/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLR 4NTA46"230 psi-112 - 300 F€38.48
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTE1 Letkut 0.555 tuuman Id 5/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZML 4NTE16"1045 PSI-452 - 400 F€49.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY8 letku 0.555 tuuman sisähalkaisija 5/8 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€19.48 / yksikkö