Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHD3 Vain vasenkätinen hitsauskäsine 14 tuumaa. M | AD8XQV

CONDOR 4NHD3 Vain vasemman käden hitsauskäsine 14 tuumaa. M

Varastossa
Tuote: AD8XQV Malli: 4NHD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVain vasenkätinen hitsauskäsine
Taustamateriaalilehmänvuota
VäriPunaruskea
Läimäys13 "Gauntlet
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
MalliSisältää luonnollisia öljyjä, jotka pitävät käsineen pehmeänä ja mukavana
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus14 "
Liner-materiaaliPuuvilla
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoM
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2061
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiner-materiaaliKokoOmpelemismateriaaliHinta
CONDOR 4NHC9 Vain vasenkätinen hitsauskäsine 14 tuumaa. M | AD8XQR 4NHC9HarmaaPuuvilla / fleeceMPolyesteri€6.59
CONDOR 4NHD1 Vain vasenkätinen hitsauskäsine 14 tuumaa. L | AD8XQT 4NHD1HarmaaPuuvilla / fleeceLPolyesteri€6.59
CONDOR 4NHD2 Vain vasenkätinen hitsauskäsine 14 tuumaa. Xl | AD8XQU 4NHD2HarmaaPuuvilla / fleeceXLPolyesteri€6.59
CONDOR 4NHD4 Vain vasen käsi -hansikas 14 tuumaa. L | AD8XQW 4NHD4PunaruskeaPuuvillaLKevlar (oik.)€9.61
CONDOR 4NHD5 Vain vasenkätinen hitsauskäsine 14 tuumaa. Xl | AD8XQX 4NHD5PunaruskeaPuuvillaXLKevlar (oik.)€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHD3 Vain vasemman käden hitsauskäsine 14 tuumaa. M
€9.61 / yksikkö